Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17007 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17007 Kameraausrüstung
Walimex 17007 Kameraausrüstung
Walimex 17007 Kameraausrüstung
Walimex 17007 Kameraausrüstung
Walimex 17007 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7025492
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17007
EAN/GTIN:
     4250234570077
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Ob Faltdiffusor, Diffusor-Platte oder ein einfacher Diffusor zum Aufziehen auf Beauty Dishes und Softboxen, walimex bietet Ihnen für alle Bedürfnisse den richtigen Diffusor. Über den Diffusorstoff in 300cmx300cm werden sich besonders die Fotografen freuen, die gerne mal mit ihrem Beleuchtungsaufbau spielen und sich lieber ihren individuellen Aufbau zusammenbasteln als mit vorgefertigten Studiosets zu arbeiten. Mit dem Diffusormaterial sind Sie extrem flexibel, denn Sie können den Stoff über ein Hintergrundsystem hängen, an einem Traversensystem befestigen oder vor Dauerlichter drapieren. Das Ergebnis ist stets dasselbe: Weiches und angenehmes Licht! Die Naht in der Mitte des Stoffes beeinträchtigt dabei die neu gewonnene Lichtcharakteristik in keinster Weise.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
520 g
Breite
3000 mm
Höhe
3000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.