Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGH710 DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TGH710 DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Panasonic KX-TGH710 DECT-Telefon Schwarz Anrufer-Identifikation
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70267868
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGH710GS
EAN/GTIN:
     5025232889525
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Blockierung unerwünschter Anrufe
Bis zu 1.000 Einträge

3 Rufnummern pro Eintrag im integrierten Telefonbuch
Insg. 200 Rufnummern

Sperren unerwünschter Rufnummern
Sogar Wählautomaten werden erkannt und können gesperrt werden
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Multi-Function Hörer
6
Wählen
Ton
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Bildschirmdiagonale
1.8 Zoll
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Telefonkonferenz
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anrufer-ID bei Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
53 x 78 x 87 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
164 x 48 x 26 mm
Mobilteilgewicht
110 g
Gewicht der Basis
70 g
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anzahl Melodien
40
Anzahl der Rufton-Lautstärken
6
Anzahl der Mobilteil-Lautstärkestufen
7
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Headset enthalten
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtete Tasten
Ja
Tastensperre
Ja
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Beliebige Schlüsselantwort
Ja
Unterstützte Sprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Norwegisch, Schwedisch, Türkisch
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
7 h
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
250 h
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.