Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 979057 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Paulmann 979057 Beleuchtungs-Zubehör
Paulmann 979057 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70300366
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     979057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
Das isolierte Spannseil ist perfekt für alle, die Ihr Seilsystem nach Ihren speziellen Anforderungen erstellen bzw. anpassen wollen.

Produkteigenschaften
- Oberfläche/Farbe: Klar
- Zubehör - für Halogen 12Volt-Seilsysteme - 100m Seil isoliert 4mm² inkl. Montageanleitung

Kombinieren Sie selbst - Flexibilität ohne Grenzen.
Zubehör - für Halogen 12Volt-Seilsysteme
Maximale Flexibilität dank eines umfangreichen Sortimentes an Komponenten wie z. B. Basissysteme, unterschiedliche Spots, Seile und Zubehör. Mit diesen Komponenten ist nahezu jede Lichtlösung in Wohnräumen zu realisieren.
Weitere Informationen:
Leistungen
Gehäusematerial
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,357*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,99357* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,147*
€ 151,30493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,017*
€ 149,96023
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,017*
€ 142,82023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,007*
€ 135,66833
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,357*
€ 118,23483
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.