Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 232 Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 232 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Paulmann 232 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70300630
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Die Special Line Verbindungsbox ist der ideale Helfer für Ihre Outdoor Garteninstallation. 230V oder auch 12V Leitungen können mit ihrer Hilfe ja nach Bedarf wasserdicht (IP67) verbunden werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
140 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Max. Leistung
2500 W
Anzahl der Befestigungsbohrungen
4
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Weitere Suchbegriffe: abox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.