Speicher | Zahl der DIMM Slots | 24 |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 6000 GB |
Merkmale | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt | Ja |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G157815L2 |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2016*|Ubuntu* |
| Intel Node Manager | Ja |
| Backplanes | Included |
| Intel® Optane™ DC Persistent Memory-Technologie | Ja |
| Anzahl der UPI-Links | 2 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
| PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 3 |
| PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
| PCI Express x24 Riser Super-Steckplätze | 2 |
| PCI Express OCuLink-Steckverbinder (NVMe-Unterstützung) | 4 |
Prozessor | Motherboard Chipsatz | Intel® C624 |
| Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 2 |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
Energie | Stromversorgung | 1300 W |
| Netzteiltyp | AC |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | 1 |
| Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 205 W |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 430 mm |
| Tiefe | 710 mm |
| Höhe | 87.4 mm |
Sonstige Funktionen | CPU Konfiguration (max) | 2 |
| Produkttyp | System |
| Voraussichtliches Abbruchssdatum | 2023 |
| Erweiterte Garantie zum Kauf erhältlich (Länder auswählen) | Ja |
| Riser-Slot 1 Konfiguration(en) inbegriffen | 3x PCIe Gen3 x8 |
| Startdatum | Q2'19 |
| Optisches Laufwerk unterstützt | Ja |
| Redundante Lüfter | Ja |
| Riser Slot 1 Anzahl der Fahrstreifen | 24 |
| Riser Slot 2 Anzahl der Fahrstreifen | 24 |
| Status | Launched |
| Unterstützte RAID-Konfiguration | SW RAID 0, 1, 10, optional 5 |
| Unterstützte Platine | Intel Server Board S2600WFTR |
| Zielmarkt | Mainstream |
| Riser Slot 3 Anzahl der Fahrstreifen | 12 |
| Konfiguration Riser-Slot 2 | 3x PCIe Gen3 x8 |
| Konfiguration Riser-Slot 3 | 1x PCIe Gen3 x8 + 1x PCIe Gen2 x4 |
| Produktreihe | Intel® Server System R2000WF Family |
| Produktcodename | Wolf Pass |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 5 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 2 |
| SATA Anschlüsse | 10 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Advanced Management Technology | Ja |
| Intel® Rapid Speichertechnologie Unternehmen | Ja |
| Intel® Bau Sicherheits-Technologie | Ja |
| Intel® Quiet-Thermal-Technologie | Ja |
| Intel® Remote Management Module Support | Ja |
| Intel® Quiet-System-Technik (QST) | Ja |
| Intel® Efficient-Power-Technik | Ja |
| Intel® On-Demand-Power-Redundancy-Technik | Ja |
| Intel® Fast Memory Access | Ja |
| Intel® Intel®ligent Power Node Manager | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Server-Anpassungs-Technik | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Internes I/O-Erweiterungsmodul x8 Gen 3 | 1 |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Speichermedium | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 10 |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | Ja |
| Anzahl der 3,5 | 8 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, Serial ATA III |
| RAID Level | 0, 1, 10 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
Design | Gehäusetyp | Rack (2U) |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber |
| LED-Anzeigen | Ja |
| ablagefreundliches Bord | Ja |
| Kühlung | Aktiv |
| Heizbecken enthalten | Ja |
| Heizbecken | (2) FXXCA78X108HS |