Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Era CEBP-105 Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Era CEBP-105 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-105 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-105 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-105 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-105 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-105 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-105 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-105 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-105 Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70321155
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Ein großer, zeitgemäßer Fotorucksack mit komplett individuell anpassbarem Stauraum für eine DSLR, eine Drone und sämtliche Zubehörteile.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
680 g
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Tablet-Fach
Ja
Seitentasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.