Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Era CEBP-104 Rucksack Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Era CEBP-104 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-104 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-104 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-104 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-104 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-104 Rucksack Grau
Case Logic Era CEBP-104 Rucksack Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70321156
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204004
EAN/GTIN:
     0085854244824
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Ein kompakter Fotorucksack mit komplett individuell anpassbarem Stauraum für eine Kamera oder Drone sowie Zubehör.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
520 g
Merkmale
Etui-Typ
Rucksack
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Jede Marke
Tablet-Fach
Ja
Seitentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.