Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Lighting CK12 Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Lighting CK12 Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
GP Lighting CK12 Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
GP Lighting CK12 Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
GP Lighting CK12 Schwarz Schlüsselanhänger-Blinklicht LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70322193
Hersteller:
     GP Lighting
Herst.-Nr.:
     260GPACTCK12000
EAN/GTIN:
     4891199183645
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Im Dunkeln vor der Haustür mit dem Schlüssel herumfummeln. Erfolglos in einem unbeleuchteten Abstellraum suchen. Die unheimliche Gasse lieber vermeiden. Es gibt 1001 Situationen, in denen sie gerne schnell eine kleine Taschenlampe hätten. Für all diese Situationen hat GP Discovery eine Taschenlampe im Schlüsselanhängerformat entwickelt. Mit einer Länge von weniger als neun Zentimetern ist sie klein genug, damit Sie sie einfach an einem Schlüsselbund, in einer Handtasche, Jackentasche oder in einem Rucksack mitnehmen können. Mit einer Lichtintensität von 20 Lumen und einer Reichweite von 25 Metern ist sie stark genug, um immer und überall Licht ins Dunkel zu bringen. Was Stärke betrifft: Das stabile Aluminiumgehäuse ist stoßfest und für zusätzlichen Halt geriffelt. Sie kann bei Wind und Wetter verwendet werden, denn die IPX4-Klassifizierung stellt sicher, dass sie vor Spritzwasser geschützt ist. Die benötigte AAA-Alkali-Batterie mit 1,5 Volt ist im Lieferumfang enthalten und hält drei Betriebsstunden lang. Bevorzugen Sie wiederaufladbare Batterien? Die Taschenlampen von GP Discovery funktionieren auch hervorragend mit wiederaufladbaren NiMH-Akkus.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Design
Taschenlampen Typ
Schlüsselanhänger-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung (max.)
100 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
40 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Kopfdurchmesser
18 mm
Weitere Suchbegriffe: led-taschenlampe 2aaa, taschenlampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.