Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Xbox One S + Minecraft + Sea of Thieves + Forza Horizon 3 1000 GB WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Xbox One S + Minecraft + Sea of Thieves + Forza Horizon 3 1000 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox One S + Minecraft + Sea of Thieves + Forza Horizon 3 1000 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox One S + Minecraft + Sea of Thieves + Forza Horizon 3 1000 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox One S + Minecraft + Sea of Thieves + Forza Horizon 3 1000 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox One S + Minecraft + Sea of Thieves + Forza Horizon 3 1000 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox One S + Minecraft + Sea of Thieves + Forza Horizon 3 1000 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox One S + Minecraft + Sea of Thieves + Forza Horizon 3 1000 GB WLAN Weiß
Microsoft Xbox One S + Minecraft + Sea of Thieves + Forza Horizon 3 1000 GB WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70329731
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     NJP-00032
EAN/GTIN:
     0889842443462
Suchbegriffe:
Xbox
Xbox Zubehör
xbox
Xbox One S All-Digital Edition Xbox One S 1TB All-Digital Edition Konsole I Xbox Wireless Controller Mit der Xbox One S All-Digital Edition erlebst du 100% digitales Gaming Mit der Xbox One S All-Digital Edition spielst du digital. Baue dir eine Bibliothek mit digitalen Spielen auf, die du auch unterwegs nutzen kannst und die in der Cloud verfügbar ist. Nutze deinen Cloud-Spielstand auch unterwegs und profitiere von der Möglichkeit, kommende Spiele vorzubestellen und zu installieren, um sofort mit dem Spielen zu beginnen, sobald diese Spiele erhältlich sind. Erweitere deine Möglichkeiten mit dem Xbox Game Pass. Entdecke über 100 großartige Spiele und lade sie herunter (Abonnement separat erhältlich) Setze auf digitales Gaming, ganz ohne Disks: Cloud-Speicher Deine Spiele, Spielstände und Backups sind in der Cloud sicher Digitale Bibliothek Du kannst von überall aus auf deine Inhalte zugreifen und deine Spiele auf jeder Xbox One spielen Spiele vorinstallieren Installiere neue digitale Spiele vor, damit du sie sofort nach dem Launch spielen kannst Vollständig digital Spielt keine physischen Discs ab. Heiße Spiele und Unterhaltung zum fairsten Preis Xbox One S bietet über 1.300 Spiele: Blockbuster, beliebte Franchises und exklusive Titel für Xbox One. Spiele mit Freunden, greife auf Entertainment-Apps zu und genieße 4K-Videostreaming. Sofort Zugriff auf die digitale Spielebibliothek Enthält drei der besten Spiele-Franchises, mit Downloads für Minecraft, Sea of Thieves und Forza Horizon 3.
Weitere Informationen:
Multimedia
Unterstützte Video-Modi
2160p
Leistungen
Plattform
Xbox One S
Produktfarbe
Weiß
Speicherkapazität
8192 MB
Interner Speichertyp
DDR3
Prozessor
AMD Jaguar
GPU
AMD Radeon
Kontrolle durch Eltern
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Controller
1
Videospiel enthalten
Ja
Spiele enthalten
Sea of Thieves, Forza Horizon 3, Minecraft
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Stromeingang
Ja
Speichermedium
Speichermedien
HDD
Interne Speicherkapazität
1000 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,74*
€ 260,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,80*
€ 255,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.