Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton SC 5.9 TV/ Monitorlautsprecher 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton SC 5.9 TV/ Monitorlautsprecher 10 W
Visaton SC 5.9 TV/ Monitorlautsprecher 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034615
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     8006
EAN/GTIN:
     4007540080062
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Magnetisch abgeschirmter ovaler Breitbandlautsprecher mit kräftigem Antrieb, gutem Wirkungsgrad und einem sehr ausgeglichenen Frequenzgang. Durch die sehr gute Hochtonwiedergabe und die geringen Abmessungen eignet sich der SC 5.9 besonders für Platz sparende Lösungen im Bereich Multimedia und Dolby Surround sowie als Ersatzbestückung für Fernseheinbaulautsprecher.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Multimedia-Boxen
- Video-Monitore
- Fernsehgeräte
- Computerterminals
- Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte

Eigenschaften:
- Feuchtigkeitsimprägnierte Membran
- Metallausführung
- Magnetische Abschirmung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.5 mm
Tiefe
90.5 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
214 g
Schwingspulendurchmesser
14 mm
Merkmale
Typ
TV/ Monitorlautsprecher
RMS-Leistung
10 W
Musik Energie
15 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
130 - 20000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.