Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton 4639 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton 4639 Montage-Kit
Visaton 4639 Montage-Kit
Visaton 4639 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034633
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     4639
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
LS-Gitter
Lautsprechergitter
breitbandlautsprecher visaton
Schutzgitter aus schwarzem Kunststoff.
Auf Anfrage auch in anderen Farben lackiert erhältlich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
7 mm
Weitere Suchbegriffe: ls gitter, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.