Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-SC8N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-SC8N
Visaton VS-SC8N
Visaton VS-SC8N
Visaton VS-SC8N
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034738
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     8018
EAN/GTIN:
     4007540080185
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Magnetisch abgeschirmter 8 cm (3,3") Breitbandlautsprecher mit Cellulose-Membran und inverser Gummisicke. Sehr ausgeglichener Frequenzgang. Zusammen mit dem abgeschirmten Hochtöner SC 5 8 OHM besonders geeignet in kleinen, magnetisch abgeschirmten 2-Wege-Kombinationen für Multi-Media-Boxen.

Anwendungsmöglichkeiten:
- Surround-Centerlautsprecher
- Multi-Media-Boxen
- Video-Monitore
- Fernsehgeräte
- Computerterminals

Eigenschaften:
- Kunststoff: ABS V0 (UL 94: V-0)
- feuchtigkeitsimprägnierte Membran
- magnetische Abschirmung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Merkmale
Typ
TV/ Monitorlautsprecher
RMS-Leistung
30 W
Musik Energie
50 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
70 – 20000 Hz Hz
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.