Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-F8SC/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-F8SC/8
Visaton VS-F8SC/8
Visaton VS-F8SC/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034741
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     8028
EAN/GTIN:
     4007540080284
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Magnetisch abgeschirmter 8 cm (3,3") Breitbandlautsprecher mit ausgeglichenem Frequenzgang. Besonders geeignet für kleine Multi-Media-Boxen. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Anwendungsmöglichkeiten: - Multi-Media-Boxen - Video-Monitore - Fernsehgeräte - Computerterminals Eigenschaften : - feuchtigkeitsimprägnierte Membran - Metallausführung - magnetische Abschirmung
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
TV/ Monitorlautsprecher
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Abmessungen (BxTxH)
94 x 46.5 x 94 mm
Lautsprecher
1
Kompatibilität
CT CENTER 81 NANO SAT NANO SAT MK II VOX 80 GRILLE FRS 8 GRILLE 8 ES
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Transducermaterial
Papier
Schallldruckpegel
82 dB
Audio
RMS-Leistung
20 W
Musik Energie
30 W
Frequenzbereich
80–15000 Hz Hz
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Durchmesser
80 mm
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3.3 Zoll
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.