Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-W200S/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-W200S/4
Visaton VS-W200S/4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034755
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9029
EAN/GTIN:
     4007540090290
Suchbegriffe:
Tieftöner
visaton tieftöner 4 ohm
tieftöner
tieftöner 4 ohm
20 cm (8") HiFi-Tieftöner mit starkem Antrieb, tiefgezogener Polplatte und 35-mm-Schwingspule für hohe Belastbarkeit. Elastische Gummisicke und beschichtete Papiermembran.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
232 x 95 x 232 mm
Lautsprecher
1
Kompatibilität
SUB W-20.39
Treiberdurchmesser des Zentrallautsprecher
1.6 "
Schwingspulendurchmesser
35 mm
Transducermaterial
Papier
Schallldruckpegel
88 dB
Audio
RMS-Leistung
75 W
Musik Energie
115 W
Frequenzbereich
33 – 6000 Hz Hz
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Tieftönerdurchmesser
200 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
8 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.