Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-M10/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-M10/8
Visaton VS-M10/8
Visaton VS-M10/8
Visaton VS-M10/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034761
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9089
EAN/GTIN:
     4007540090894
Suchbegriffe:
Hochtonkalotte
Konusmitteltöner
hochtonkalotten visaton
hochtonkalotte
100 mm (4") Konusmitteltöner für den Frequenzbereich zwischen 1000 und 5000 Hz. Durch die rückseitig geschlossene Konstruktion entfällt ein separates Mitteltongehäuse. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
330 g
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Merkmale
RMS-Leistung
80 W
Musik Energie
100 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
450 - 13000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.