Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-W200/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-W200/8
Visaton VS-W200/8
Visaton VS-W200/8
Visaton VS-W200/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034764
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9065
EAN/GTIN:
     4007540090658
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Tieftöner
20 cm (8") Tieftöner mit sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Universell einsetzbar in einfachen 2-Wege-Boxen sowie Autoheckablagen. Besonders geeignet als Ersatzbestückung für viele Fertigboxen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Schwingspulendurchmesser
25 mm
Schallldruckpegel
88 dB
Audio
RMS-Leistung
50 W
Musik Energie
80 W
Impedanz
8 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
87 mm
Gewicht
1045 g
Durchmesser
206 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Lautsprecher
Tieftönerdurchmesser (imperial)
200 "
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
8 "
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.