Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edbak PM1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edbak PM1 Schwarz
Edbak PM1 Schwarz
Edbak PM1 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034879
Hersteller:
     EDBAK
Herst.-Nr.:
     PM1C-R
EAN/GTIN:
     5908252960422
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
PM1 ist eine universelle höhenverstellbare Projektorhalterung. Sie bietet vielfältige Einstellungsmöglichkeiten, um Ihren Projektor optimal an die verschiedensten Raumgegebenheiten anzupassen.

PM1 kann Projektoren mit einem maximalen Abtand der Befestigungspunkte von 500mm und einem minimalen Abstand von 40mm aufnehmen.

Der Abstand zur Decke kann zwischen 390mm und 640mm angepasst werden. Ein Kreuzgelenkes erlaubt es den Neigungswinkel optimal auf Ihre Projektionswand auszurichten.

PM1 bietet sich insbesondere für die folgenden Anwendungsgebiete an:

- Heim
- Schulen
- Konferenzräume
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
260 x 460 x 100 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Befestigungstyp
Wand
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 150 °
Schwenkwinkelbereich
0 - 360 °
Maximaler Deckenabstand
640 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.