Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TU110 4,5 cm (1.77") Schwarz Funktionstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic KX-TU110 4,5 cm (1.77") Schwarz Funktionstelefon
Panasonic KX-TU110 4,5 cm (1.77") Schwarz Funktionstelefon
Panasonic KX-TU110 4,5 cm (1.77") Schwarz Funktionstelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70356986
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TU110EXB
EAN/GTIN:
     4010869282017
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Weitere Informationen:
Call-Management
Anklopfen
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
1.77 "
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
13.5 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GPRS, GSM
WAP
Ja
2G-Band (primär SIM)
900,1800 MHz
Speicher
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Kamera
Rückkamera
Ja
Technische Details
Weckerfunktion
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Funktionstelefon
Gerätsicherheit
Ja
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
300 Eintragungen
Freisprecheinrichtung
Ja
Beliebige Schlüsselantwort
Ja
Unterstützte Sprachen
Bulgarisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Polnisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Türkisch
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Sprechzeit (2G)
5 h
Standby-Zeit (2G)
225 h
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, panasonic großtastenhandy, großtastenhandy, handy 1500mah, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.