Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Explorer Cases 1913.G E Toploader-Koffer Grün, Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Explorer Cases 1913.G E Toploader-Koffer Grün, Navy
Explorer Cases 1913.G E Toploader-Koffer Grün, Navy
Explorer Cases 1913.G E Toploader-Koffer Grün, Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70392649
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     1913 GE
EAN/GTIN:
     8024482015125
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Camcordertasche
Cameratasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
850 g
Innenmaße (B x T x H)
190 x 125 x 135 mm
Merkmale
Etui-Typ
Toploader-Koffer
Produktfarbe
Grün, Navy
Material
Polypropylen-Copolymer-Harz
Markenkompatibilität
Universal
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Feuchtigkeitsbeständig, Schockresistent, Snow resistant, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.