Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture 30000011 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture 30000011 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70408408
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     30000011
EAN/GTIN:
     5711783199816
Suchbegriffe:
S-VHS Kabel
S-Video Kabel
s-vhs kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
257 mm
Verpackungstiefe
116 mm
Verpackungshöhe
85 mm
Paketgewicht
1136 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
Rolle
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Klebetyp
Dauerhaft
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
56 mm
Etikettenhöhe
45 mm
Gewicht
180 g
Kerndurchmesser
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.