Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture 30000010 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture 30000010 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70408423
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     30000010
EAN/GTIN:
     5711783201663
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
6560 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
Rolle
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Klebetyp
Entfernbar
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
56 mm
Etikettenhöhe
25 mm
Gewicht
6460 g
Kerndurchmesser
25 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
1000 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
24000 Stück(e)
Technische Eigenschaften
With sensor hole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,63*
€ 255,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,93*
€ 249,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,14*
€ 240,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,02*
€ 234,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,14*
€ 209,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.