Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture 00000057 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture 00000057 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70408538
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     00000057
EAN/GTIN:
     5711783205203
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
337 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
99 mm
Paketgewicht
1850 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
Rolle
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Klebetyp
Dauerhaft
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
80 mm
Gewicht
1750 g
Kerndurchmesser
25 mm
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Endless label
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 4 Rollen (ab € 11,1125* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.