Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture 35000321 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture 35000321 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70409749
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     35000321
EAN/GTIN:
     5711783410065
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
300 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
Rolle
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Klebetyp
Dauerhaft
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
50 mm
Etikettenhöhe
18 mm
Gewicht
280 g
Kerndurchmesser
25 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
1300 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
31200 Stück(e)
Technische Eigenschaften
Black Mark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,89*
€ 421,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,58*
€ 418,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,20*
€ 396,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,37*
€ 393,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,11*
€ 355,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.