Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture NL827638 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-70412373
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     NL827638
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
339 mm
Verpackungstiefe
101 mm
Verpackungshöhe
101 mm
Paketgewicht
1710 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
Rolle
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Klebetyp
Dauerhaft
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
76 mm
Etikettenhöhe
38 mm
Gewicht
100 g
Kerndurchmesser
25 mm
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
810 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
3240 Stück(e)
Technische Eigenschaften
Black Mark
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,71*
€ 544,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,09*
€ 537,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,24*
€ 520,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,20*
€ 509,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,40*
€ 469,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.