Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENS ZEDC05W Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZENS ZEDC05W Weiß Indoor
ZENS ZEDC05W Weiß Indoor
ZENS ZEDC05W Weiß Indoor
ZENS ZEDC05W Weiß Indoor
ZENS ZEDC05W Weiß Indoor
ZENS ZEDC05W Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70435068
Hersteller:
     ZENS
Herst.-Nr.:
     ZEDC05W/00
EAN/GTIN:
     7438222397371
Suchbegriffe:
Ladegerät
Ladegeräte Handy
Aufladegeräte
Aufladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
20 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
290 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch
Energiequelle
AC
Kabelloses Aufladen
Ja
Kompatibilität
Apple
Zertifizierung
Qi, MFi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.