Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 10302 Audio-Kabel 2 m RCA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 10302 Audio-Kabel 2 m RCA Weiß
OEHLBACH 10302 Audio-Kabel 2 m RCA Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7043979
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     10302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Bestechend hochwertiges, koaxial aufgebautes NF-Kabel mit einem exakt definiertem Wellenwiderstand von 75 Ohm. Absolut resistent gegen Störungen, perfekt für die Übertragung digitaler Medien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.