Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 10303 Audio-Kabel 3 m RCA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 10303 Audio-Kabel 3 m RCA Weiß
OEHLBACH 10303 Audio-Kabel 3 m RCA Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7043980
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     10303
EAN/GTIN:
     k.A.
Bestechend hochwertiges, koaxial aufgebautes NF-Kabel mit einem exakt definiertem Wellenwiderstand von 75 Ohm. Absolut resistent gegen Störungen, perfekt für die Übertragung digitaler Medien.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.