Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 130705 Component (YPbPr)-Videokabel 5 m 3 x RCA Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 130705 Component (YPbPr)-Videokabel 5 m 3 x RCA Blau
OEHLBACH 130705 Component (YPbPr)-Videokabel 5 m 3 x RCA Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7044004
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     130705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
State of the Art
Doppelt geschirmtes Componentenkabel, HPOCC-Kupferinnenleiter und symmetrisch konfektionierter Schirm aus OFC-Kupfer-Geflecht für optimalen Schutz gegen Störsignale. Konfektioniert mit farblich gekennzeichneten 24kt. vergoldeten XXL RGB-Cinchsteckern zur dauerhaft sicheren Kontaktierung ohne Übergangswiderstände.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 2
3 x RCA
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 5m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.