Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged RAID Shuttle 8 TB Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaCie Rugged RAID Shuttle 8 TB Orange
LaCie Rugged RAID Shuttle 8 TB Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70469315
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHT8000800
EAN/GTIN:
     3660619406784
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Ultrahohe Kapazität. Seagate Secure™-Technologie mit Selbstverschlüsselung und Kennwortschutz Einfach zu verwendendes RAID 0/1 Bei Rugged RAID Shuttle kommt alles zusammen – eine schnelle, universell kompatible Lösung mit Busleistung und flachem Format für Reisetaschen und Versandumschläge sowie eine unglaublich robuste Konstruktion für Projekte unter allen Bedingungen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Paketgewicht
1200 g
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Gehäusematerial
Gummi
Schutzfunktion
Kratzresistent
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.12 Sierra
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
185 mm
Höhe des Versandkartons
207 mm
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
8000 GB
Lesegeschwindigkeit
1000 MB/s
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Thunderbolt-Technologie
Ja
Thunderbolt-Version
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
173.96 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
151.96 mm
Gewicht
960 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,60*
€ 510,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,35*
€ 499,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,07*
€ 493,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,97*
€ 464,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,20*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,19*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,17*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 170,72*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 65,46*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 65,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 68,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,37*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 212,47*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 48,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.