Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio WK-121616.1 Wasserkocher 1 l 900 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emerio WK-121616.1 Wasserkocher 1 l 900 W Schwarz
Emerio WK-121616.1 Wasserkocher 1 l 900 W Schwarz
Emerio WK-121616.1 Wasserkocher 1 l 900 W Schwarz
Emerio WK-121616.1 Wasserkocher 1 l 900 W Schwarz
Emerio WK-121616.1 Wasserkocher 1 l 900 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70598185
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     WK-121616.1
EAN/GTIN:
     7350034662037
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1l schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
213 mm
Gewicht
382 g
Energie
Leistung
900 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Beleuchtung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1 l
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Paketgewicht
580 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.