Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1618834 Drahtverbinder Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1618834 Drahtverbinder Metallisch
Phoenix Contact 1618834 Drahtverbinder Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70726039
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1618834
EAN/GTIN:
     4046356817196
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Wanddurchführung, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, Kabeldurchmesserbereich: 3,5 mm ... 5,5 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
44.14 g
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.