Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 530.210 Schmelzsicherung Zylindrische 0,2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 530.210 Schmelzsicherung Zylindrische 0,2 A
ESKA 530.210 Schmelzsicherung Zylindrische 0,2 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70731682
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     530.210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.2 A
Betriebsklasse
M
Spannung
500 V
Schaltleistung
80 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46784*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70784*
€ 0,84233
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66784*
€ 0,79473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63784*
€ 0,75903
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,60784*
€ 0,72333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57784*
€ 0,68763
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,46784*
€ 0,55673
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.