Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 530.227 Schmelzsicherung Zylindrische 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 530.227 Schmelzsicherung Zylindrische 10 A
ESKA 530.227 Schmelzsicherung Zylindrische 10 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70731808
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     530.227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
10 A
Betriebsklasse
M
Spannung
500 V
Schaltleistung
100 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84784*
€ 1,00893
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.