Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.305 Schmelzsicherung Zylindrische 0,063 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 632.305 Schmelzsicherung Zylindrische 0,063 A
ESKA 632.305 Schmelzsicherung Zylindrische 0,063 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70731820
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.063 A
Betriebsklasse
T
Spannung
250 V
Schaltleistung
35 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,849*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4683*
€ 1,74728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4483*
€ 1,72348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,139*
€ 1,35541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,079*
€ 1,28401
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,019*
€ 1,21261
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,849*
€ 1,01031
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.