Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.112 Schmelzsicherung Zylindrische 0,315 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESKA 520.112 Schmelzsicherung Zylindrische 0,315 A
ESKA 520.112 Schmelzsicherung Zylindrische 0,315 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70731822
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.315 A
Betriebsklasse
FF
Spannung
250 V
Schaltleistung
35 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,3791* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.