Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
ESKA 528.026 Schmelzsicherung Zylindrische 8 A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-70731876
Hersteller:
ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
528.026
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
8 A
Betriebsklasse
M
Spannung
250 V
Schaltleistung
1500 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Durchmesser
5 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kurzschlussschutz
>
Schmelzsicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
eska feinsicherung mittelträge
,
feinsicherung
,
eska feinsicherung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,551*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,211*
€ 2,63109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,141*
€ 2,54779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,011*
€ 2,39309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,931*
€ 2,29789
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,551*
€ 1,84569
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen