Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632.204 Schmelzsicherung Zylindrische 0,05 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 632.204 Schmelzsicherung Zylindrische 0,05 A
ESKA 632.204 Schmelzsicherung Zylindrische 0,05 A
Artikel-Nr.:
     3461-S50430953
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     632.204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.05 A
Betriebsklasse
M
Spannung
250 V
Schaltleistung
35 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
32 mm
Durchmesser
6.3 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9708*
€ 1,24*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9891*
€ 1,2591*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0291*
€ 1,3091*
2 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,99*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,38*
€ 6,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1708*
€ 1,39325
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9708*
€ 1,15525
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 124,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
120100M
ab € 0,0506*
Sonstiges
TRU Components
1587495
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.