Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 527.022 Schmelzsicherung Zylindrische 3,15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 527.022 Schmelzsicherung Zylindrische 3,15 A
ESKA 527.022 Schmelzsicherung Zylindrische 3,15 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70731890
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     527.022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
3.15 A
Betriebsklasse
F
Spannung
250 V
Schaltleistung
300 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
25 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1946*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,702*
€ 2,02538
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,692*
€ 2,01348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,572*
€ 1,87068
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5146*
€ 1,80237
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4546*
€ 1,73097
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1946*
€ 1,42157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.