Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522.024 Schmelzsicherung Zylindrische 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 522.024 Schmelzsicherung Zylindrische 5 A
ESKA 522.024 Schmelzsicherung Zylindrische 5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70731896
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
5 A
Betriebsklasse
T
Spannung
250 V
Schaltleistung
300 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,088*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1545*
€ 0,18386
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1063*
€ 0,1265
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.