Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.122 Schmelzsicherung Zylindrische 3,15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESKA 520.122 Schmelzsicherung Zylindrische 3,15 A
ESKA 520.122 Schmelzsicherung Zylindrische 3,15 A
Artikel-Nr.:
     3517I-35184880
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
3.15 A
Betriebsklasse
FF
Spannung
250 V
Schaltleistung
1500 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,519*
€ 0,919*
11 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,51*
€ 0,92*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,94*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,587*
€ 1,037*
2 Tage
160
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,602*
€ 1,114*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,919*
€ 1,09361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,679*
€ 0,80801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.