Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 530.218 Schmelzsicherung Zylindrische 1,25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 530.218 Schmelzsicherung Zylindrische 1,25 A
ESKA 530.218 Schmelzsicherung Zylindrische 1,25 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70732289
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     530.218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1.25 A
Betriebsklasse
M
Spannung
500 V
Schaltleistung
80 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.