Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520.111 Schmelzsicherung Zylindrische 0,25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 520.111 Schmelzsicherung Zylindrische 0,25 A
ESKA 520.111 Schmelzsicherung Zylindrische 0,25 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70733704
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     520.111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.25 A
Betriebsklasse
FF
Spannung
250 V
Schaltleistung
35 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,6451*
€ 0,76767
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,6345*
€ 0,75506
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6045*
€ 0,71936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.