Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 521.003 Schmelzsicherung Zylindrische 0,04 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA 521.003 Schmelzsicherung Zylindrische 0,04 A
ESKA 521.003 Schmelzsicherung Zylindrische 0,04 A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70734587
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     521.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.04 A
Betriebsklasse
M
Spannung
250 V
Schaltleistung
80 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7791*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5738*
€ 1,87282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4038*
€ 1,67052
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,3338*
€ 1,58722
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0699*
€ 1,27318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0091*
€ 1,20083
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9491*
€ 1,12943
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7791*
€ 0,92713
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.