Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SJ6344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M SJ6344
3M SJ6344
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70735830
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ 6344
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gehäusefuß
Gerätefuß
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyurethan, Gummi
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.1 mm
Tiefe
19.1 mm
Höhe
4.1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3175*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,42875*
€ 0,51021
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3975*
€ 0,47303
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,3175*
€ 0,37783
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1735975
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.