Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman HAA40A Alarmlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman HAA40A Alarmlicht
Velleman HAA40A Alarmlicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7075377
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     HAA40A
EAN/GTIN:
     5410329233389
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
für Alarmsysteme, Discotheken, Warnungen vor Gefahr, persönliche Anwendung, usw.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
30000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
64 mm
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Produktfarbe
Orange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.