Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 331ph DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7081819
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380003
EAN/GTIN:
     7322460057466
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Einfach zu bedienendes Telefon mit Fototasten zur Direktwahl
Zaubern Sie sich und anderen ein Lächeln aufs Gesicht und telefonieren Sie mit Doro PhoneEasy® 331ph. In die Fototasten können Sie die Bilder der Menschen einsetzen, mit denen Sie am liebsten telefonieren, und sie dann mit nur einem Tastendruck anrufen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Wandmontage
Ja
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
1
Anzeige
LED auf Basisstation
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Anzahl Melodien
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Seniorentelefon
Ja
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Drehregler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doro
380107
ab € 38,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.