Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-C-HDADE Audio-Konverter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-C-HDADE Audio-Konverter Schwarz
PureTools PT-C-HDADE Audio-Konverter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70827372
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-C-HDADE
EAN/GTIN:
     4251364706978
HDMI Audio De-Embedder 4K (60Hz 4:4:4) with HDR The PT-C-HDADE is an HDMI2.0a audio extractor with a variety of audio extraction ports supporting the full HDMI bandwidth making it ideally suited for home cinema and high end professional installations. 18Gbps video is passed through and audio is extracted from the stream in both digital and analogue formats. The device has the ability to mask the display EDID so that if for instance, the TV does not support Dolby Digital audio, DTS can still be extracted and passed directly to an AVR. This intelligent feature ensures compatibility with any 4K TV or monitor. Extracts PCM, Dolby Digital, DTS, and DTS-HD regardless of the audio format supported by the display CINEMA SOUND EXTRACTION Extracts PCM, Dolby Digital, DTS, and DTS-HD regardless of the audio format supported by the display. Audio is output via balanced Phoenix, stereo RCA or digital COAX making it ideal for pro home cinema. CEC AND EDID MANAGEMENT Designed for flawless operation and simple usage. CEC pass through simplified control and EDID management including fixed EDID masking for AVR compatibility ensure impeccable communication between devices. FULL 18GBPS AND HDR Compatible with the latest Ultra High Definition sources and displays, displaying signals at resolutions up to 4K @60 4:4:4 (18Gbps) and shows crystal clear HDR media to its best ability. ULTRA SLIM DESIGN All of this technology is packed into a slim line enclosure, for installation into furniture or snugly behind the TV.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Warentarifnummer (HS)
85176990
Zertifizierung
CE, FCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
77 mm
Eingänge
HDMI-In
1
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Energieverbrauch
1000 mA
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Outputs
Audio (L,R) Out
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.