| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-70845363 Herst.-Nr.: FP0SC02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktinformationen "Glasfaser Patchkabel OS2 9/125µ SC-SC, 2m" von LogiLink Professional Die LogiLink Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel werden an Rangierfeldern oder Switchen sowie zur Verbindung zwischen Anschlussdosen und Endgerät verwendet. Die Duplex Version verhindert ein Vertauschen der Sende- und Empfangsanschlüsse. Die LogiLink LWL-Rangierkabel zeichnen sich durch ausgezeichnete optische und mechanische Eigenschaften und eine hohe Lebensdauer aus. Die Verwendung hochwertiger, optimal aufeinander abgestimmter Komponenten und fortlaufende Kontrollen während der Produktion gewährleisten eine konstant hohe Qualität. Der flammwidrige und halogenfreie Kabelmantel sorgt für eine gute Umweltverträglichkeit. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 2 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 50 g | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Lichtleitertyp | OS1/OS2 | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | SC | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | SC | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Vollduplex | Ja | ![](/p.gif) | Lochdurchmesser | 9 µm | ![](/p.gif) | Verkleidungsdurchmesser | 125 µm | ![](/p.gif) | Kabel mode struktur | Einzelmodus | ![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | 100 Gigabit Ethernet | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 100 Gbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |