Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 51500 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51500 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Qoltec 51500 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Qoltec 51500 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70847284
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
4.74 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Kompatibilität
HP/Compaq Presario F500, HP/Compaq Presario F500EA, HP/Compaq Presario F501, HP/Compaq Presario F501AU, HP/Compaq Presario F502, HP/Compaq Presario F502AU, HP/Compaq Presario F502EA, HP/Compaq Presario F502EU, HP/Compaq Presario F502LA, HP/Compaq Presario F503, HP/Compaq Presario F503AU, HP/Compaq Presario F504, HP/Compaq Presario F504AU, HP/Compaq Presario F504EA, HP/Compaq Presario F504EM, HP/Compaq Presario F504EU, HP/Compaq Presario F505, HP/Compaq Presario F505AU, HP/Compaq Presario F505EA, HP/Compaq Presario F505LA, HP/Compaq Presario F506, HP/Compaq Presario F506EA, HP/Compaq Presario F506LA, HP/Compaq Presario F545, HP/Compaq Presario F545EA HP/Compaq Presario F545EU HP/Compaq Presario F551 HP/Compaq Presario F551AU HP/Compaq Presario F552 HP/Compaq Presario F552AU HP/Compaq Presario F552LA HP/Compaq Presario F553 HP/Compaq Presario F553AU HP/Compaq Presario F553CL HP/Compaq Presario F553US HP/Compaq Presario F554 HP/Compaq Presario F554AU HP/Compaq Presario F555 HP/Compaq Presario F555AU HP/Compaq Presario F555LA HP/Compaq Presario F555US HP/Compaq Presario F557 HP/Compaq Presario F557US HP/Compaq Presario F557WM HP/Compaq Presario F558 HP/Compaq Presario F558US HP/Compaq Presario F560 HP/Compaq Presario F560US HP/Compaq Presario F560XX HP/Compaq Presario F562 HP/Compaq Presario F562LA HP/Compaq Presario F565 HP/Compaq Presario F565LA HP/Compaq Presario F566 HP/Compaq Presario F566LA HP/Compaq Presario F571 HP/Compaq Presario F571AU HP/Compaq Presario F572 HP/Compaq Presario F572AU HP/Compaq Presario F572US
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
284 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.