Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 19715-300-55 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 19715-300-55 Montage-Kit
König & Meyer 19715-300-55 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70961102
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     19715-300-55
EAN/GTIN:
     4016842823888
Suchbegriffe:
Komponent
Das starke Klemmelement mit der ergonomischen Klemmschraube ermöglicht die schnelle und einfache Montage an Rohren mit einem Durchmesser bis zu 30 mm. Dank der 3/8“ Schraube können alle K&M iPad-Stativ Halter oder Tablet PC Halter im Handumdrehen montiert werden. Alternativ können auch ein zusätzliches Mikrofon oder weitere Zubehörteile (mit 3/8“ Gewindeanschluss) angebracht werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
0.75 kg
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
330 g
Höhe
232 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.